Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8745 Paßkerbstifte 6 x 12, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8745 Paßkerbstifte 6 x 12, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 6 x 12, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 6 x 12, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 6 x 12, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 6 x 12, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-6648
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6648
EAN/GTIN:
     4057221829084
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
ISO 8745 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 6 x 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
25,4
d1:
6
d:
6 mm
l:
12 mm
c:
0,85
d2:
6,15-6,35
Normart:
ISO
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
8745
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1263* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,16*
€ 28,7504
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,31*
€ 26,5489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,55*
€ 24,4545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,09*
€ 22,7171
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,63*
€ 22,1697
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,33*
€ 18,2427
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.