Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 14 x 50 x 1,5, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 14 x 50 x 1,5, 8.8 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 14 x 50 x 1,5, 8.8 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 14 x 50 x 1,5, 8.8 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 14 x 50 x 1,5, 8.8 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 14 x 50 x 1,5, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-66607
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     66607
EAN/GTIN:
     4055248086718
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 14x50x1,5 8.8, blank Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
b=l>200 mm:
53
b=l 125-200 mm:
40
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
34
Antriebsgröße:
22
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
22
d:
14
l:
50
b:
34
k:
8,8
a:
6
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Gewindesteigung (fein):
1,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
50 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
961
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6555*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,0265*
€ 7,17154
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4665*
€ 6,50514
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0192*
€ 1,21285
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8755*
€ 1,04185
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8655*
€ 1,02995
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8255*
€ 0,98235
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6555*
€ 0,78005
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.