Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,6x6mm Edelstahl A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,6x6mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,6x6mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,6x6mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,6x6mm Edelstahl A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-66915
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     66915
EAN/GTIN:
     4055248087012
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,6 x 6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3
N:
0,4
d:
1,6
l:
6
k:
1,1
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 1,6
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,01
Antriebsgröße:
0,4
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
6 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,025*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2521*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8931*
€ 2,25279
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8244*
€ 2,17104
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.