Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8741 Steckkerbstifte 2x6, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8741 Steckkerbstifte 2x6, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 2x6, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 2x6, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 2x6, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 2x6, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-6798
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6798
EAN/GTIN:
     4057221821583
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
ISO 8741 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 2 x 6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
2,84
d1:
2
d:
2 mm
l:
6 mm
c:
0,25
d2:
2,10-2,15
Normart:
ISO
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
6 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
8741
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,06184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,28*
€ 34,8432
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,06*
€ 32,2014
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,86*
€ 29,5834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,45*
€ 27,9055
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,70*
€ 27,013
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,43*
€ 21,9317
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.