Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 260, 8.8 verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 260, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 260, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 260, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 260, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 260, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 260, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 260, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-68055
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     68055
EAN/GTIN:
     4028203269624
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 16x260 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
203
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
57
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
Vollgewinde:
Nein
s:
24
d:
16
l:
260 mm
b:
57
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
260 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,965*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,3586* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,215*
€ 125,20585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,345*
€ 124,17055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,395*
€ 119,47005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,595*
€ 117,32805
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,965*
€ 99,91835
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.