Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 320, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 320, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 320, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 320, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 320, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 320, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 320, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 320, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-68057
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     68057
EAN/GTIN:
     4028203269648
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 16x320 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
263
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
57
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
Vollgewinde:
Nein
s:
24
d:
16
l:
320 mm
b:
57
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
320 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9812*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4112*
€ 5,24933
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,2012*
€ 4,99943
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0912*
€ 4,86853
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9412*
€ 4,69003
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7312*
€ 4,44013
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9812*
€ 3,54763
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.