Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M22 x 150, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M22 x 150, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M22 x 150, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M22 x 150, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M22 x 150, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M22 x 150, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M22 x 150, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M22 x 150, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-68091
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     68091
EAN/GTIN:
     4028203635047
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 22x150 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
94
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
69
b=l 125-200 mm:
56
b=l<125 mm:
50
Vollgewinde:
Nein
s:
32
d:
22
l:
150 mm
b:
56
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 22
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
32
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
150 mm
Durchmesser:
22 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0152*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5075*
€ 6,55393
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,018*
€ 4,78142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,196*
€ 3,80324
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,7652*
€ 3,29059
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6752*
€ 3,18349
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5752*
€ 3,06449
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4952*
€ 2,96929
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0152*
€ 2,39809
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.