Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8741 Steckkerbstifte 3x8, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8741 Steckkerbstifte 3x8, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 3x8, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 3x8, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 3x8, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 3x8, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-6824
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6824
EAN/GTIN:
     4057221822085
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
ISO 8741 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 3 x 8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Kerbstifte
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
6,4
d1:
3
d:
3 mm
l:
8 mm
c:
0,4
d2:
3,20-3,30
Normart:
ISO
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
8741
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,05432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,04*
€ 213,0576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,66*
€ 203,0854
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,74*
€ 193,6606
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,66*
€ 178,0954
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 121,00*
€ 143,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,64*
€ 129,2816
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.