Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 60 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 60 8.8 feuerverzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 60 8.8 feuerverzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 60 8.8 feuerverzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 60 8.8 feuerverzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 60 8.8 feuerverzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 60 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-68398
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     68398
EAN/GTIN:
     4055912121950
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 60
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
38
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
28
b=l<125 mm:
22
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
13
d:
8
l:
60 mm
b:
22
k:
5,3
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
13
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2538*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7378*
€ 4,44798
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5834*
€ 0,69425
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5334*
€ 0,63475
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4043*
€ 0,48112
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3438*
€ 0,40912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3138*
€ 0,37342
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2538*
€ 0,30202
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.