Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 55 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 55 8.8 feuerverzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 55 8.8 feuerverzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 55 8.8 feuerverzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 55 8.8 feuerverzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 55 8.8 feuerverzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 55 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-68402
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     68402
EAN/GTIN:
     4061262076680
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 55
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
29
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
45
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
l:
55 mm
b:
26
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
17
d:
10
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
55 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,12*
€ 39,4128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,81*
€ 39,0439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,14*
€ 37,0566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,31*
€ 36,0689
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,37*
€ 34,9503
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,29*
€ 28,9051
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,27*
€ 24,1213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.