Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 230 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 230 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 230 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 230 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 230 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 230 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-68452
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     68452
EAN/GTIN:
     4057221060142
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 16x230 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
173
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
230 mm
b:
57
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
24
d:
16
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
b=l>200 mm:
57
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
230 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9755*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5153*
€ 6,56321
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,553*
€ 5,41807
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,183*
€ 4,97777
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,1084*
€ 3,699
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0684*
€ 3,6514
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,6355*
€ 3,13625
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5455*
€ 3,02915
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4355*
€ 2,89825
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9755*
€ 2,35085
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.