Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8741 Steckkerbstifte 8x45, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8741 Steckkerbstifte 8x45, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 8x45, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 8x45, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 8x45, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 8x45, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-6886
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6886
EAN/GTIN:
     4057221823259
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
ISO 8741 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 8 x 45
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Kerbstifte
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
45,2
d1:
8
d:
8 mm
l:
45 mm
c:
1
d2:
8,20-8,40
Normart:
ISO
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
8741
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2964* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,86*
€ 61,7134
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,74*
€ 58,0006
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,28*
€ 53,8832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,81*
€ 50,9439
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,20*
€ 50,218
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,98*
€ 41,6262
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,64*
€ 35,2716
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.