Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 2,5x16, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 2,5x16, Stahl blank
ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 2,5x16, Stahl blank
ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 2,5x16, Stahl blank
ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 2,5x16, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-6907
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6907
EAN/GTIN:
     4057221823792
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
ISO 8742 Stahl Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben - Abmessung: 2,5 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Kerbstifte
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
4,4
d1:
2,5
d:
2,5 mm
l:
16 mm
c:
0,3
d2:
2,60-2,70
Normart:
ISO
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
8742
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0296*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.