Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 4x24, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 4x24, Stahl blank
ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 4x24, Stahl blank
ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 4x24, Stahl blank
ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 4x24, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-6936
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6936
EAN/GTIN:
     4057221824379
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
ISO 8742 Stahl Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben - Abmessung: 4 x 24
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
11,3
d:
4 mm
l:
24 mm
c:
0,5
d1:
4
d2:
4,15-4,30
Normart:
ISO
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
24 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
8742
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1568*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2384*
€ 0,2837
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2065*
€ 0,24574
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1568*
€ 0,18659
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.