Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 12 x 30 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 12 x 30 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 12 x 30 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 12 x 30 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 12 x 30 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-69542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     69542
EAN/GTIN:
     4057221237964
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
3,77
LAENGE:
30
Antriebsgröße:
18
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
18
d:
12
l:
30 mm
k:
7,5
a:
5,25
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
30 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1789*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0323*
€ 3,60844
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2389*
€ 0,28429
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2289*
€ 0,27239
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2189*
€ 0,26049
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1789*
€ 0,21289
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.