Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 6x24, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 6x24, Stahl blank
ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 6x24, Stahl blank
ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 6x24, Stahl blank
ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 6x24, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-6968
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6968
EAN/GTIN:
     4057221824997
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
ISO 8742 Stahl Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben - Abmessung: 6 x 24
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
25,4
d1:
6
d:
6 mm
l:
24 mm
c:
0,85
d2:
6,15-6,35
Normart:
ISO
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
24 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
8742
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1966* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,76*
€ 42,5544
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,93*
€ 40,3767
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,90*
€ 36,771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,11*
€ 34,6409
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,46*
€ 33,8674
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,52*
€ 27,9888
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,66*
€ 23,3954
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.