Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 6x30, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 6x30, Stahl blank
ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 6x30, Stahl blank
ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 6x30, Stahl blank
ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 6x30, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-6971
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6971
EAN/GTIN:
     4057221825055
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
ISO 8742 Stahl Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben - Abmessung: 6 x 30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
25,4
d1:
6
d:
6 mm
l:
30 mm
c:
0,85
d2:
6,15-6,35
Normart:
ISO
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
8742
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2409* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,19*
€ 51,3961
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,66*
€ 48,3854
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,39*
€ 44,4941
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,49*
€ 42,2331
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,90*
€ 41,531
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,90*
€ 34,391
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,09*
€ 28,6671
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.