Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 65, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 65, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 65, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 65, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 65, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 65, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 65, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-69874
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     69874
EAN/GTIN:
     4057221176515
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10x65 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
39
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
s:
16
d:
10
l:
65 mm
b:
26
k:
6,4
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Kopfform:
Außensechskant
Gewicht kg per 100:
4,52
Gewindeart:
metrisches Gewinde
LAENGE:
65
b=l>200 mm:
45
Gewinde:
M 10
b=l 125-200 mm:
32
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
26
Antriebsgröße:
16
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
65 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2372*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,522*
€ 4,19118
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3272*
€ 0,38937
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3072*
€ 0,36557
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2872*
€ 0,34177
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2372*
€ 0,28227
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.