Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 45, 10.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 45, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 45, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 45, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 45, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 45, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 45, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-69894
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     69894
EAN/GTIN:
     4057221176690
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 12x45 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
15
Antriebsgröße:
18
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
18
d:
12
l:
45 mm
b:
30
k:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
4,98
LAENGE:
45
Gewinde:
M 12
b=l>200 mm:
49
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
45 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,65*
€ 43,6135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,50*
€ 43,435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,61*
€ 41,1859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,43*
€ 39,7817
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,41*
€ 38,5679
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,82*
€ 31,9158
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,48*
€ 26,7512
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.