Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 60, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 60, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 60, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 60, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 60, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 60, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 60, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-69897
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     69897
EAN/GTIN:
     4057221176782
Suchbegriffe:
4014-12-60-10.9
ISO 4014 12x60 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
30
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Kopfform:
Außensechskant
Gewicht kg per 100:
6,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
LAENGE:
60
b=l>200 mm:
49
Gewinde:
M 12
b=l 125-200 mm:
36
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
30
Antriebsgröße:
18
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
18
d:
12
l:
60 mm
b:
30
k:
7,5
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
60 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5087*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3929*
€ 4,03755
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4645*
€ 1,74276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2845*
€ 1,52856
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6787*
€ 0,80765
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6287*
€ 0,74815
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6087*
€ 0,72435
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5087*
€ 0,60535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.