Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 85, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 85, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 85, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 85, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 85, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 85, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 85, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-69902
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     69902
EAN/GTIN:
     4057221176935
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 12x85 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
55
Antriebsgröße:
18
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
18
d:
12
l:
85 mm
b:
30
k:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
8,57
LAENGE:
85
Gewinde:
M 12
b=l>200 mm:
49
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
85 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5311*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1835*
€ 6,16837
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7035*
€ 5,59717
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8368*
€ 0,99579
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7211*
€ 0,85811
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7011*
€ 0,83431
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6711*
€ 0,79861
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5311*
€ 0,63201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.