Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1476 Halbrundkerbnägel 3x15 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 3x15 Stahl blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 3x15 Stahl blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 3x15 Stahl blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 3x15 Stahl blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 3x15 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-7011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7011
EAN/GTIN:
     4057221818903
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 3x15 Stahl, blank Halbrundkerbnägel
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Werkstoffart:
Stahl
dk:
5,45
d1:
3
d:
3 mm
l:
15 mm
k:
1,95
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
15 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1476
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0246*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.