Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1476 Halbrundkerbnägel 3x6 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 3x6 Stahl blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 3x6 Stahl blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 3x6 Stahl blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 3x6 Stahl blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 3x6 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-7015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7015
EAN/GTIN:
     4055248017330
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 3x6 Stahl, blank Halbrundkerbnägel
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
3 mm
l:
6 mm
k:
1,95
Antrieb:
ohne
Werkstoffart:
Stahl
dk:
5,45
d1:
3
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
6 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1476
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0148*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.