Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1476 Halbrundkerbnägel 4x20 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 4x20 Stahl blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 4x20 Stahl blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 4x20 Stahl blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 4x20 Stahl blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 4x20 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-7022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7022
EAN/GTIN:
     4057221819245
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 4x20 Stahl, blank Halbrundkerbnägel
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
dk:
7,25
d1:
4
d:
4 mm
l:
20 mm
k:
2,55
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1476
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,19*
€ 47,8261
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,04*
€ 45,2676
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,56*
€ 41,1264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,79*
€ 39,0201
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,17*
€ 38,2823
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,82*
€ 30,7258
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,59*
€ 25,6921
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.