Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 10 x 55, 5.6 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 10 x 55, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 10 x 55, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 10 x 55, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 10 x 55, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 10 x 55, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 10 x 55, 5.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-70290
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     70290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10x55 5.6, blank, AD/ TRD-zugelassen Sechskantschrauben mit Schaft f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
29
Werkstoffart:
Stahl
s:
16
d:
10
l:
55 mm
b:
26
k:
6,4
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 10
b=l>200 mm:
45
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
Antriebsgröße:
16
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Nein
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.6
Länge:
55 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2307*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3047*
€ 0,36259
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2307*
€ 0,27453
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.