Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 10 x 120 x 1,25, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 10 x 120 x 1,25, 8.8 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 10 x 120 x 1,25, 8.8 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 10 x 120 x 1,25, 8.8 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 10 x 120 x 1,25, 8.8 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 10 x 120 x 1,25, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-70457
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70457
EAN/GTIN:
     4055248088118
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10x120x1,25 8.8, blank Sechskantschrauben mit Schaft, metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
94
Ausführung:
Sechskantschrauben
d:
10
l:
120
b:
26
k:
6,4
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Teil
b=l 125-200 mm:
32
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
26
Antriebsgröße:
17
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
17
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Gewindesteigung (fein):
1,25 mm
Länge:
120 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
960
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5525*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,329*
€ 6,34151
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,829*
€ 5,74651
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8717*
€ 1,03732
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7425*
€ 0,88358
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7325*
€ 0,87168
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7025*
€ 0,83598
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5525*
€ 0,65748
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.