Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1477 Senkkerbnägel mit Fase 2x10 Stahl blank, Form A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1477 Senkkerbnägel mit Fase 2x10 Stahl blank, Form A
DIN 1477 Senkkerbnägel mit Fase 2x10 Stahl blank, Form A
DIN 1477 Senkkerbnägel mit Fase 2x10 Stahl blank, Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-7046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7046
EAN/GTIN:
     4057221819931
Suchbegriffe:
DIN 1477
DIN 1477 Senkkerbnagel
DIN EN ISO 8747
ISO 8747
DIN 1477 Stahl Senkkerbnägel - Abmessung: 2 x 10 VE=K
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
d1:
2
d:
2 mm
l:
10 mm
dk:
3,7
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
1477
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01978* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,41*
€ 24,2879
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,88*
€ 22,4672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,34*
€ 20,6346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,10*
€ 19,159
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.