Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 14 x 75 x 1,5, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 14 x 75 x 1,5, 10.9 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 14 x 75 x 1,5, 10.9 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 14 x 75 x 1,5, 10.9 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 14 x 75 x 1,5, 10.9 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 14 x 75 x 1,5, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-70497
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70497
EAN/GTIN:
     4055248088200
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 14x75x1,5 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft, metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
41
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
22
d:
14
l:
75
b:
34
k:
8,8
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde fein
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Teil
b=l 125-200 mm:
40
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
34
Antriebsgröße:
22
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Länge:
75 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
960
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7082*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,4118*
€ 7,63004
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,8118*
€ 6,91604
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0999*
€ 1,30888
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9382*
€ 1,11646
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8882*
€ 1,05696
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7082*
€ 0,84276
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.