Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 16 x 110 x 1,5, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 16 x 110 x 1,5, 10.9 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 16 x 110 x 1,5, 10.9 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 16 x 110 x 1,5, 10.9 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 16 x 110 x 1,5, 10.9 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 16 x 110 x 1,5, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-70503
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70503
EAN/GTIN:
     4057221146785
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 16x110x1,5 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft, metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
72
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
24
d:
16
l:
110
b:
38
k:
10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde fein
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Teil
b=l 125-200 mm:
44
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
38
Antriebsgröße:
24
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Länge:
110 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
960
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1782*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9648*
€ 4,71811
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6348*
€ 4,32541
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,9019*
€ 2,26326
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8919*
€ 2,25136
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,5982*
€ 1,90186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5482*
€ 1,84236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4882*
€ 1,77096
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1782*
€ 1,40206
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.