Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1477 Senkkerbnägel mit Fase 2x8 Stahl blank, Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1477 Senkkerbnägel mit Fase 2x8 Stahl blank, Form A
DIN 1477 Senkkerbnägel mit Fase 2x8 Stahl blank, Form A
DIN 1477 Senkkerbnägel mit Fase 2x8 Stahl blank, Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-7052
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7052
EAN/GTIN:
     4057221820050
Suchbegriffe:
DIN 1477
DIN 1477 Senkkerbnagel
DIN EN ISO 8747
ISO 8747
DIN 1477 Stahl Senkkerbnägel - Abmessung: 2 x 8 VE=K
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
d1:
2
d:
2 mm
l:
8 mm
dk:
3,7
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
1477
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0249*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.