Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 30 x 1,25, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 30 x 1,25, 10.9 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 30 x 1,25, 10.9 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 30 x 1,25, 10.9 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 30 x 1,25, 10.9 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 30 x 1,25, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-70533
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70533
EAN/GTIN:
     4055248088330
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 10x30x1,25 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
17
d:
10
l:
30
b:
26
k:
6,4
a:
4,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
b=l>200 mm:
45
Gewindesteigung (fein):
1,25 mm
b=l 125-200 mm:
32
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
26
Antriebsgröße:
17
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
30 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
961
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1965*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2867*
€ 3,91117
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4692*
€ 0,55835
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4292*
€ 0,51075
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3088*
€ 0,36747
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2665*
€ 0,31714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2465*
€ 0,29334
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2365*
€ 0,28144
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1965*
€ 0,23384
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.