Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 35 x 1, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 35 x 1, 10.9 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 35 x 1, 10.9 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 35 x 1, 10.9 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 35 x 1, 10.9 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 35 x 1, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-70534
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70534
EAN/GTIN:
     4057221150072
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 10x35x1 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
s:
17
d:
10
l:
35
b:
26
k:
6,4
a:
4,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l>200 mm:
45
Gewindesteigung (fein):
1 mm
b=l 125-200 mm:
32
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
26
Antriebsgröße:
17
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
35 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
961
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1805*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0514*
€ 3,63117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2505*
€ 0,2981
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2305*
€ 0,2743
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2205*
€ 0,2624
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1805*
€ 0,2148
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.