Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1477 Senkkerbnägel mit Fase 3x12 Stahl blank, Form A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1477 Senkkerbnägel mit Fase 3x12 Stahl blank, Form A
DIN 1477 Senkkerbnägel mit Fase 3x12 Stahl blank, Form A
DIN 1477 Senkkerbnägel mit Fase 3x12 Stahl blank, Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-7060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7060
EAN/GTIN:
     4057221820197
Suchbegriffe:
DIN 1477
DIN 1477 Senkkerbnagel
DIN EN ISO 8747
ISO 8747
DIN 1477 Stahl Senkkerbnägel - Abmessung: 3 x 12 VE=K
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
d1:
3
d:
3 mm
l:
12 mm
dk:
5,45
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1477
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,68*
€ 28,1792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,13*
€ 26,3347
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,26*
€ 24,1094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,91*
€ 22,5029
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,47*
€ 21,9793
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.