Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 120 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 120 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 120 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 120 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 120 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 120 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 120 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 120 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-70606
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     70606
EAN/GTIN:
     4028203643431
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 18x120 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
72
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
27
s:
14
d:
18
l:
120
b:
48
k:
18
ds:
18
Gewinde:
M 18
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,4275*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9371* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,8525*
€ 45,04448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,1325*
€ 44,18768
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 30,9075*
€ 36,77993
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,0175*
€ 35,72083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,1275*
€ 34,66173
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,3575*
€ 33,74543
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,4275*
€ 27,87873
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.