Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 5, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 5, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 5, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 5, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 5, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 5, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 5, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 5, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-70664
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     70664
EAN/GTIN:
     4028203265022
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 4x5 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Außendurchmesser:
7
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
3
d:
4
l:
5 mm
b:
5
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
7
Normart:
DIN
Kopfhöhe:
4 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
ds:
4
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
5 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,038*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3744*
€ 2,82554
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.