Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1477 Senkkerbnägel mit Fase 5x15 Stahl blank, Form A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1477 Senkkerbnägel mit Fase 5x15 Stahl blank, Form A
DIN 1477 Senkkerbnägel mit Fase 5x15 Stahl blank, Form A
DIN 1477 Senkkerbnägel mit Fase 5x15 Stahl blank, Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-7077
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7077
EAN/GTIN:
     4057221820531
Suchbegriffe:
DIN 1477
DIN 1477 Senkkerbnagel
DIN EN ISO 8747
ISO 8747
DIN 1477 Stahl Senkkerbnägel - Abmessung: 5 x 15
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
d1:
5
d:
5 mm
l:
15 mm
dk:
9,1
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
15 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
1477
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,165*
€ 33,51635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,355*
€ 31,36245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,07*
€ 28,6433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,655*
€ 26,95945
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,885*
€ 26,04315
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,81*
€ 17,6239
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.