Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschloss M 10, geschmiedet, offene Form, 3.6 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschloss M 10, geschmiedet, offene Form, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 10, geschmiedet, offene Form, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 10, geschmiedet, offene Form, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 10, geschmiedet, offene Form, 3.6 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-7099
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7099
EAN/GTIN:
     4057223497380
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb)
DIN 1480 Stahl SP galvanisch verzinkt Spannschlossmuttern, geschmiedet, offene Form - Abmessung: SP M 10 / 125
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
offen
L1:
125
d2:
18
d1:
10
d:
10 mm
f:
14
h:
9
e:
30
M1:
18
Normart:
DIN
Ausführung:
2 Anschweißenden
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
3.6
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Gewinde:
M 10
Norm:
1480
Weitere Suchbegriffe: 1480-10-3.6-offene Form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3003*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,3694*
€ 7,57959
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,7194*
€ 6,80609
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,7303*
€ 2,05906
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7203*
€ 2,04716
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6203*
€ 1,92816
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3003*
€ 1,54736
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.