Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschloss M 16, geschmiedet, offene Form, 3.6 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschloss M 16, geschmiedet, offene Form, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 16, geschmiedet, offene Form, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 16, geschmiedet, offene Form, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 16, geschmiedet, offene Form, 3.6 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-7100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7100
EAN/GTIN:
     4055248017354
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb)
DIN 1480 Stahl SP galvanisch verzinkt Spannschlossmuttern, geschmiedet, offene Form - Abmessung: SP M 16 / 170
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
offen
L1:
170
d2:
27
d1:
16
d:
16 mm
f:
20
h:
14
e:
42
M1:
27
Normart:
DIN
Ausführung:
2 Anschweißenden
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
3.6
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Gewinde:
M 16
Norm:
1480
Weitere Suchbegriffe: 1480-16-3.6-offene Form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4585*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,052*
€ 14,34188
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,262*
€ 13,40178
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,812*
€ 12,86628
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,1685*
€ 3,77052
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1085*
€ 3,69912
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4585*
€ 2,92562
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.