Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschloss M 20, geschmiedet, offene Form, 3.6 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschloss M 20, geschmiedet, offene Form, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 20, geschmiedet, offene Form, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 20, geschmiedet, offene Form, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 20, geschmiedet, offene Form, 3.6 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-7101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7101
EAN/GTIN:
     4057223497397
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb) m20
DIN 1480 Stahl SP galvanisch verzinkt Spannschlossmuttern, geschmiedet, offene Form - Abmessung: SP M 20 / 200
Weitere Informationen:
Form:
offen
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
L1:
200
d2:
34
d1:
20
d:
20 mm
f:
24
h:
17
e:
52
M1:
34
Normart:
DIN
Ausführung:
2 Anschweißenden
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
3.6
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Gewinde:
M 20
Norm:
1480
Weitere Suchbegriffe: din 1480 (ohne zb), 1480-20-3.6-offene Form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9711*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,2129*
€ 10,96335
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,3059*
€ 7,50402
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,6831*
€ 6,76289
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,3511*
€ 6,36781
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2411*
€ 6,23691
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9311*
€ 5,86801
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9711*
€ 4,72561
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.