Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschloss M 24, geschmiedet, offene Form, 3.6 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschloss M 24, geschmiedet, offene Form, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 24, geschmiedet, offene Form, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 24, geschmiedet, offene Form, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 24, geschmiedet, offene Form, 3.6 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-7102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7102
EAN/GTIN:
     4055248017361
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb)m 24
DIN 1480 Stahl SP galvanisch verzinkt Spannschlossmuttern, geschmiedet, offene Form - Abmessung: SP M 24 / 255
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
offen
L1:
255
d2:
39
d1:
24
d:
24 mm
f:
28
h:
20
e:
60
M1:
39
Normart:
DIN
Ausführung:
2 Anschweißenden
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
3.6
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
24 mm
Gewinde:
M 24
Norm:
1480
Weitere Suchbegriffe: din 1480 (ohne zb), 1480-24-3.6-offene Form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,3499*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,6247*
€ 20,97339
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,1747*
€ 20,43789
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,4989*
€ 14,87369
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,2189*
€ 13,35049
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,5999*
€ 12,61388
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,3899*
€ 12,36398
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,3499*
€ 9,93638
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.