Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 200, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 200, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 200, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 200, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 200, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 200, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-71036
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     71036
EAN/GTIN:
     4057221358911
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 14x200 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
160
Kopfhöhe:
14
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
21
s:
12
d:
14
l:
200 mm
b:
40
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
14
Gewinde:
M 14
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
12
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
200 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0059*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5864*
€ 6,64782
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,6224*
€ 5,50066
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2324*
€ 5,03656
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,1531*
€ 3,75219
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1231*
€ 3,71649
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,6859*
€ 3,19622
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5859*
€ 3,07722
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4759*
€ 2,94632
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0059*
€ 2,38702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.