Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschlossmuttern zn M8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschlossmuttern zn M8mm
DIN 1480 Spannschlossmuttern zn M8mm
DIN 1480 Spannschlossmuttern zn M8mm
DIN 1480 Spannschlossmuttern zn M8mm
Artikel-Nr.:
     5417F-7105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7105
EAN/GTIN:
     4055248017378
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb)
DIN 1480 Spannschlossmuttern zn M8mm
Weitere Informationen:
Form:
offen
Werkstoff:
3.6
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 8
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Norm:
1480
Normart:
DIN
Artikel-Nr.:
0/1647/001/ 8,0/ / /99
DIN:
1480
Veredelung:
galv. verzinkt
Material/Güte:
St
Variante:
M8mm
d2:
15
d1:
8
d:
8 mm
f:
11
h:
8
e:
23
L1:
110
M1:
15
Ausführung:
2 Anschweißenden
Oberfläche:
verzinkt
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: 1480-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0142*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,2982*
€ 6,30486
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6982*
€ 5,59086
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,3642*
€ 1,6234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3542*
€ 1,6115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2942*
€ 1,5401
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2642*
€ 1,5044
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0142*
€ 1,2069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.