Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 16, 12.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 16, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 16, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 16, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 16, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 16, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 16, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 16, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-71074
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     71074
EAN/GTIN:
     4028203652853
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 2,5x16 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
4,5
s:
2
d:
2,5
l:
16
b:
16
k:
2,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
ds:
2,5
Gewinde:
M 2,5
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0551* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,89*
€ 10,5791
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.