Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 65, 12.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 65, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 65, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 65, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 65, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 65, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 65, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 65, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-71090
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     71090
EAN/GTIN:
     4028203653072
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 4x65 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
45
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
7
s:
3
d:
4
l:
65 mm
b:
20
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
4
Gewinde:
M 4
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
65 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,11395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,17*
€ 44,2323
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,92*
€ 43,9348
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,01*
€ 41,6619
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,94*
€ 40,3886
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,89*
€ 39,1391
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,01*
€ 32,1419
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,79*
€ 27,1201
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.