Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 75, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 75, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 75, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 75, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 75, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 75, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-71099
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     71099
EAN/GTIN:
     4055248089221
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 5x75 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
53
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
75 mm
b:
22
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
5
Gewinde:
M 5
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
75 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1386*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8916*
€ 3,441
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2306*
€ 0,27441
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1946*
€ 0,23157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1836*
€ 0,21848
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1746*
€ 0,20777
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.