Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 18, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 18, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 18, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 18, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 18, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 18, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 18, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 18, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-71111
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     71111
EAN/GTIN:
     4028203653331
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8x18 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
18 mm
b:
18
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
8
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
18 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0774*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5042*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0986*
€ 2,49733
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1606*
€ 0,19111
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1263*
€ 0,1503
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.