Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 180, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 180, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 180, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 180, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 180, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 180, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 180, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 180, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-71144
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     71144
EAN/GTIN:
     4028203653621
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 14x180 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
140
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
21
s:
12
d:
14
l:
180 mm
b:
40
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
14
Gewinde:
M 14
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
12
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
180 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,465*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4872*
€ 5,33977
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0672*
€ 4,83997
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,3087*
€ 2,74735
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2787*
€ 2,71165
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,935*
€ 2,30265
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,885*
€ 2,24315
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,815*
€ 2,15985
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,465*
€ 1,74335
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.