Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschloss M 10, geschmiedet, offene Form, Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschloss M 10, geschmiedet, offene Form, Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 10, geschmiedet, offene Form, Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-7116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7116
EAN/GTIN:
     4055248017392
Suchbegriffe:
DIN 1480 AA
Spannschloss DIN 1480 AA
Spannschlossmutter DIN 1480 AA
din 1480 aa m10
DIN 1480 10 3.6, galv. verzinkt farblos, Spannschloß Anschweißnde Spannschlossmuttern mit 2 Anschweißenden

Weitere Informationen:
Form:
offen
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l2:
150
L1:
125
d2:
18
d1:
10
d:
10 mm
f:
14
h:
9
e:
30
M1:
18
Normart:
DIN
Ausführung:
2 Anschweißenden
Gewinde:
M 10
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
3.6
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Norm:
1480
Weitere Suchbegriffe: din 1480 aa, 1480-10-3.6-offene Form, Anschweißenden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8732*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,4683*
€ 11,26728
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,5183*
€ 10,13678
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,4332*
€ 2,89551
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4132*
€ 2,87171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3132*
€ 2,75271
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8732*
€ 2,22911
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.