Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 120, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 120, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 120, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 120, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 120, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 120, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 120, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 120, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-71168
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     71168
EAN/GTIN:
     4028203653775
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 18x120 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
72
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
27
s:
14
d:
18
l:
120
b:
48
k:
18
ds:
18
Gewinde:
M 18
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7245*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6805*
€ 5,5698
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2505*
€ 5,0581
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,4176*
€ 2,87694
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3976*
€ 2,85314
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,3045*
€ 2,74236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2245*
€ 2,64716
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1345*
€ 2,54006
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7245*
€ 2,05216
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.