Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 35, 12.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 35, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 35, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 35, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 35, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 35, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 35, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 35, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-71174
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     71174
EAN/GTIN:
     4028203341740
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 20x35 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
30
s:
17
d:
20
l:
35 mm
b:
35
k:
20
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
ds:
20
Gewinde:
M 20
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,3125*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,30*
€ 38,437
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,24*
€ 38,3656
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 26,8325*
€ 31,93068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,8825*
€ 30,80018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,1725*
€ 29,95528
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,5125*
€ 29,16988
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,3125*
€ 24,17188
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.